Fiberskive HURTIGSKIFT 75xR ZA-P48 PE Y ZA80 FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 112449
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 stykker
  • Bestillingstrin: 25 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse PREMIUM Quick-Change Fiberscheibe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112449
EAN/GTIN 9003171124491
Producentnummer 112449
L-nummer L50140 100824
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

Med PREMIUM Quick-Change-fiberskiverne kan arbejde som f.eks. rustfjernelse eller afgratning på svært tilgængelige steder udføres på ingen tid. Takket være deres robuste design og et ekstra kølelag er disse værktøjer ekstremt stabile og holdbare. Drag fordel af vores enkle skiver i quick-change-design, som kan bruges uden monteringsværktøj.

Egenskab:

  • Form: GEWEBE hurtigskifteskive
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA-P48 PE Y ZA80
  • Dimension (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Beholderens diameter: 75 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Høj aggressivitet garanterer maksimal fjernelse af materiale
  • Meget holdbart værktøj takket være trelags produktstruktur i kombination med zirkoniumaluminiumoxid og et kølelag
  • Robust design sikrer lav kornspredning og høj kantstabilitet

Anvendelse:

  • Til grovslibning, rustfjernelse og afgratning af normale og hårde overflader i svært tilgængelige områder af stål og rustfrit stål

Materiale:

  • Stål/rustfrit stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 24/36/40/60 for maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80/120 til fin finish

Bemærk:

  • Til grovslibning, rustfjernelse og afgratning af normale og hårde overflader i svært tilgængelige områder af stål og rustfrit stål