Tyrolit disco fibrato Quick-Change 75xR ZA80 PE-Y PREMIUM acciaio/inox

Codice art.: 112449
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 25 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto PREMIUM Quick-Change Fiberscheibe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112449
EAN / GTIN 9003171124491
Codice del produttore 112449
Numero-L L50140 100824
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Con il disco in fibra Premium a cambio rapido, è possibile completare in pochissimo tempo lavori come la sverniciatura o la sbavatura in aree difficili da raggiungere.
  • Grazie al design robusto e allo strato di raffreddamento aggiuntivo, questi utensili sono estremamente stabili e duraturi.
  • Approfittate dei nostri dischi semplici con design Quick Change, che possono essere utilizzati senza attrezzi di montaggio.

Proprietà:

  • Forma: Disco IN TESSUTO a sgancio rapido
  • Idoneità dei materiali: acciaio, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P48 PE Y ZA80
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 75 x R mm
  • Diametro: 75 mm
  • Grana: 80
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • L'elevata abrasività assicura un'asportazione ottimale
  • Utensile molto durevole grazie alla struttura a tre strati in combinazione al corindone allo zirconio e allo strato di raffreddamento
  • La struttura robusta garantisce un ridotto distacco della grana e una stabilità degli spigoli elevata

Uso:

  • Per applicazioni di smerigliatura grossolana, per la rimozione della ruggine e la sbavatura di superfici normali e dure in aree difficili da raggiungere in acciaio e acciaio inossidabile

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile
  • Acciaio/Acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 24/36/40/60 per la massima asportazione
  • Grossezza del grano 80/120 per la rifinitura

Nota:

  • Per lavori di sgrossatura, la rimozione della ruggine e la sbavatura di superfici normali e dure in punti difficili da raggiungere in acciaio e acciaio inossidabile