Tyrolit Disco de fibra Quick-Change 75xR ZA80 PE-Y PREMIUM acero/inox

Número de artículo: 112449
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante PREMIUM Quick-Change Fiberscheibe

Identificación y clasificación

Número de artículo 112449
EAN / GTIN 9003171124491
Número del fabricante 112449
Número L L50140 100824
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Además con este producto obtendrá una elevada consistencia, menor desprendimiento prematuro del grano y mayor estabilidad del canto.

Característica:

  • Forma: Disco de liberación rápida de TELA
  • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA-P48 PE Y ZA80
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 75 x R mm
  • Diámetro: 75 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Una agresividad alta garantiza el máximo arranque
  • Herramienta muy duradera gracias a una estructura de producto de tres capas en combinación con zirconio y una capa refrigerante
  • La estructura resistente asegura que no se produzca el desprendimiento prematuro del grano y una alta estabilidad del canto

Aplicación:

  • Para aplicaciones de molienda rugosa, para desoxidar y desbarbar superficies normales y duras en áreas de difícil acceso hechas de acero y acero fino

Material:

  • Acero/Acero inoxidable
  • Acero/Acero inoxidable

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 24/36/40/60 para un arranque de material máximo
  • Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico

Nota:

  • Para aplicaciones de rectificado grueso, eliminación de óxido y rebarbado de superficies normales y duras de difícil acceso en acero y acero inoxidable