• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Spindle pressure pads d 25-64 mm

Nr art.: 1120697
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Element dociskowy
Min. zakres mocowania 25 mm
Maks. zakres mocowania 64 mm
Zawartość 9 szt.
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1120697
EAN / GTIN 4036976106497
Numer producenta 1120697
Numer L L60160 4733
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

The spindle pressure pad serves as a counter-axis to the puller, where the spindle now transfers the force to the pressure pad

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • Mounting diameter: 19, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 50
  • Plate diameter: 25, 28, 32, 35, 41, 44, 48, 50, 54, 60, 64
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • VDE certified: no