Sada axiálních dílů vřetena d 25-64 mm

Artiklové číslo: 1120697
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Tlačný člen
Rozsah upnutí min. 25 mm
Rozsah upnutí max. 64 mm
Obsah 9 ks
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1120697
EAN / GTIN 4036976106497
Číslo výrobce 1120697
L-číslo L60160 4733
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Používá se k vytahování např. ložisek, ozubených kol, která jsou namontována na dutých hřídelích nebo ve skříních
Tady slouží vřetenový axiální prvek jako protiosy vytahovače, protože vřeteno nyní přenáší sílu na axiální prvek.

Charakteristika:

  • Průměr upevnění: 19, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 50
  • Průměr desky: 25, 28, 32, 35, 41, 44, 48, 50, 54, 60, 64
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez