Set di pezzi di spinta del mandrino d 25-64 mm

Codice art.: 1120697
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Tipo di prodotto Bussola a pressione
Campo di serraggio min. 25 mm
Campo di serraggio max. 64 mm
Contenuto 9 pz.
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1120697
EAN / GTIN 4036976106497
Codice del produttore 1120697
Numero-L L60160 4733
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Qui il tassello di spinta funge da asse contrapposto all’estrattore, mentre la vite trasmette ora la forza al tassello di spinta
Qui il tassello di spinta funge da asse contrapposto all'estrattore, mentre la vite trasmette la forza al tassello di spinta

Proprietà:

  • Diametro di montaggio: 19, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 50
  • Diametro della piastra: 25, 28, 32, 35, 41, 44, 48, 50, 54, 60, 64
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no