• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Ostrza DUŻE SPECJALNE 112 Szlif standardowy, 5 Sztuka

Nr art.: 112.62
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
Rodzaj produktu Blade

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112.62
EAN / GTIN 4002632919626
Numer producenta 112.62
Numer L L60170 100108
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Ostrze specjalne MARTOR LARGE SPECIAL BLADE nr 112 to wysokiej jakości ostrze stalowe. Jest bardzo ostre i ma użyteczną krawędź tnącą. Długość ostrza wynosi 135,5 mm, szerokość 19,1 mm, a grubość 0,80 mm.

Ostrze specjalne LARGE SPECIAL BLADE nr 112 jest dostępne pod numerem zamówienia 112.62 w przezroczystym opakowaniu po 5 sztuk.
    Szlif:
    standardowy
  • Sfazowanie ostrza:
    dwustronne

    Właściwości ostrza:
    jednostronne
  • Materiał podstawy:
    stal

Cecha szcz.:

  • Kształt ostrza: Ostrze do gratowania, kształt specjalny
  • Liczba otworów: Ostrze z 2 otworami
  • Materiał podstawy: Stal
  • Ostrze ze stali nierdzewnej: Nie
  • Szlif ostrza: Standardowy
  • Ściegi ostrza: 2
  • Ostrze bezpieczne (zaokrąglone końcówki): Nie
  • Liczba ostrzy tnących: 1
  • Ostrza tnące: Jednorazowego użytku