Velika rezervna rezila za posebne namene 112 Standardno brušena, 5 kosov

Št. art.: 112.62
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
Število orodij 5 kos
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka Rezilo
Material jeklo
Debelina rezila 0,8 mm
Širina rezila 19,1 mm
Dolžina rezila 135,5 mm
Oblika rezila trapezna
Fasete rezil 2-kratno
Vrsta rezila posebne oblike
Število rezil 5
Brušenje valovito brušenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112.62
EAN/GTIN 4002632919626
Številka proizvajalca 112.62
L-število L60170 100108
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

VELIKO POSEBNO REZILO ŠT. 112 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 135,5 mm, široko 19,1 mm in debelo 0,80 mm.

VELIKO POSEBNO REZILO ŠT. 112 je v prozorni embalaži 5 kosov pod zaporedno številko 112.62. na voljo.
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    2-kratno

    rezilo značilnosti:
    1-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila za odstranjevanje robov, posebna oblika
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 2 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 2-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 1
  • Rezalni robovi: 1-krat uporabno