Lame de schimb mari pentru uz special 112 Standard, 5 bucăți

Cod articol.: 112.62
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Lamă

Identificare și clasificare

Cod articol 112.62
EAN / GTIN 4002632919626
Număr producător 112.62
L-Număr L60170 100108
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

LAMA MARE SPECIALĂ NR. 112 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 135,5 mm, o lățime de 19,1 mm și o grosime de 0,80 mm.

LAMA MARE SPECIALĂ NR. 112 se află în ambalajul transparent de 5 de bucăți sub numărul de ordine 112,62. disponibil.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 2 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă de debavurare în formă de lamă, formă specială
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă