Transport boxes, stackable

Nr art.: 11180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Pojemność V 157 l
Długość zewnętrzna L 793 mm
Szerokość zewnętrzna B 595 mm
Wysokość zewnętrzna H 425 mm
Długość wewnętrzna L1 750 mm
Szerokość wewnętrzna B1 550 mm
wysokość wewnętrzna H1 380 mm
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki nie
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11180
EAN / GTIN 4031405111806
Numer producenta 011180
Numer L L90110 670
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa skrzynia transportowa
  • Uniwersalne zastosowanie do transportu i przechowywania m.in. Np. narzędzia i przyrządy pomiarowe, akcesoria sportowe, przybory hobbystyczne, sprzęt fotograficzny czy kempingowy
  • Solidne i stabilne dzięki rozmieszczonym na całym obwodzie koralikom i licznym nitowanym zawiasom
  • Uszczelka dookoła profilu krawędziowego chroniąca przed kurzem i wilgocią
  • Zamki zawiasowe ze stali nierdzewnej z możliwością założenia kłódki lub zamka bębenkowego
  • Bezpieczne układanie w stosy dzięki odpornym na uderzenia narożnikom z tworzywa sztucznego
  • Wygodny transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i opcjonalnie dostępnemu wózkowi
  • Na te produkty obowiązuje ustawowa gwarancja

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 595mm
  • Wysokość: 425mm
  • Szerokość wewnętrzna: 550mm
  • Wysokość wewnętrzna: 380 mm
  • Długość wewnętrzna: 750 mm
  • Długość: 793 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Pojemność: 157 l