Stabelbare transportkasser

Art.-nr.: 11180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Emballage kasse / Æske / Boks
Volumen V 157 l
Udvendige mål, længde L 793 mm
Udvendige mål, bredde B 595 mm
Udvendige mål, højde H 425 mm
indvendige mål, længde L1 750 mm
indvendige mål, bredde B1 550 mm
Indvendige mål, højde H1 380 mm
Materiale Aluminium
Antal greb 2 stk.
Med låg ja
Integrerede hjul nej
Kan stables ja
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11180
EAN/GTIN 4031405111806
Producentnummer 011180
L-nummer L90110 670
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Transportkasse af aluminium
  • Universelt anvendelig til transport og opbevaring af f.eks. værktøj og måleinstrumenter, sportstilbehør, hobbyredskaber, foto- eller campingudstyr
  • Robust og stabil takket være rundperler og flere nittede hængsler
  • Tætning hele vejen rundt i kantprofilen for at beskytte mod støv og fugt
  • Hængslede låse i rustfrit stål med en anordning til hængelås eller cylinderlås
  • Sikker stabling takket være slagfaste plastikhjørner
  • Nem transport takket være ergonomiske bærehåndtag og valgfri coaster
  • Disse produkter er dækket af den lovpligtige garanti

Egenskab:

  • Bredde: 595 mm
  • Højde: 425 mm
  • Indvendig bredde: 550 mm
  • Indvendig højde: 380 mm
  • Indvendig længde: 750 mm
  • Længde: 793 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Volumen: 157 l