Scatole di trasporto impilabili

Codice art.: 11180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Inhaltsvolumen V 157 l
Außenmaß Länge L 793 mm
Außenmaß Breite B 595 mm
Außenmaß Höhe H 425 mm
Innenmaß Länge L1 750 mm
Innenmaß Breite B1 550 mm
Innenmaß Höhe H1 380 mm
Material Aluminium
Anzahl Griffe 2 St.
mit Deckel si
integrierte Rollen no
stapelbar ja
Produktart Kiste

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11180
EAN / GTIN 4031405111806
Codice del produttore 011180
Numero-L L90110 670
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scatola di trasporto in alluminio
  • Universalmente applicabile per il trasporto e lo stoccaggio, ad esempio, di strumenti e dispositivi di misurazione, accessori sportivi, utensili per hobbistica, attrezzature fotografiche o da campeggio
  • Robusto e stabile grazie ai cordoni circonferenziali e alle cerniere con più rivetti
  • Guarnizione completa nel profilo del bordo per proteggere da polvere e umidità
  • Serrature incernierate in acciaio inox con dispositivo per lucchetto o serratura a cilindro
  • Impilamento sicuro grazie agli angoli in plastica resistenti agli urti
  • Facile trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e alle montagne russe opzionali
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

Proprietà:

  • Larghezza: 595 mm
  • Altezza: 425 mm
  • Larghezza interna: 550 mm
  • Altezza interna: 380 mm
  • Lunghezza interna: 750 mm
  • Lunghezza: 793 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Volume: 157 l