Nawiertaki z HSS B, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 5mm

Nr art.: 111520 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
138 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC k12 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 18 mm
Klasa tolerancji uchwytu h7
Średnica trzonka 18 mm
Długość chwytu 38,5 mm
Min. średnica skrawania 5 mm
Maks. średnica skrawania 5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO k12
Długość rowków mocujących 30,5 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,5 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 5 stopni
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Kąt pogłębiania 60 stopni
Kąt profilu 120 stopni
Kształt nawiertaka do nakiełków B
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 63 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 100 mm
Rodzaj narzędzia do wiercenia Nawiertak do nakiełków, dwustronny
Materiał skrawający HSS
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 38,5 mm
Długość użytkowa 13,74 mm
Długość całkowita 77 mm
Masa 97 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 333
Litera określająca kształt numer normy B
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Nawiertak do nakiełków
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 111520 5
EAN / GTIN 4045197000941
Numer producenta 111520 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane.Z dodatkowym pogłębieniem ochronnym(kąt ochronny 120°), z rowkami skrętnymi.