{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 5 | |
| Liczba stopni wraz z podestem | 5 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Wysokość robocza około | 3 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 1 m | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości | |
| Nośność | 150 kg | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 11126 | |
| EAN / GTIN | 4031405111264 | |
| Numer producenta | 011126 | |
| Numer L | L90110 605 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |