Scala domestica con accesso unilaterale 5 gradini

Codice art.: 11126
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 5
Stufenanzahl inklusive Plattform 5
Stufen-Tiefe 80 mm
Arbeitshöhe ca. 3 m
klappbar ja
Plattform vorhanden ja
Plattform-Höhe 1 m
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Begehbarkeit einseitig
Spreizsicherung 2 hochfeste Polyestergurte
Tragfähigkeit 150 kg
Produktart Stehleiter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11126
EAN / GTIN 4031405111264
Codice del produttore 011126
Numero-L L90110 605
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Responsabile della famiglia in alluminio
  • profondità 80 mm, gradini scanalati e ampia piattaforma
  • Pattini dei conduttori antiscivolo
  • Da cinque livelli: Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Approvato e adatto per uso professionale
  • Carico massimo: 150 kg
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3000 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Altezza piattaforma: 1000 mm
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Numero di gradini/pioli: 5 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì