Escalera doméstica acceso unilateral 5 peldaños

Número de artículo: 11126
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 5
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 5
Profundidad de escalón 80 mm
Altura de trabajo aprox. 3 m
Plegable
Plataforma disponible
Altura de la plataforma 1 m
Superficie peldaño Estriado
Transitabilidad de un lado
Seguro contra extensión 2 correas de poliéster de alta resistencia
Capacidad de carga 150 kg
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 11126
EAN / GTIN 4031405111264
Número del fabricante 011126
Número L L90110 605
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Gerente de hogar hecho de aluminio
  • 80 mm de profundidad, escalones ranurados y plataforma grande
  • Zapatos de conductor antideslizantes
  • A partir de cinco niveles: Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Aprobado y adecuado para uso profesional
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Altura de la plataforma: 1000 mm
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí