{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość L | 39 mm | |
| Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny | G1/2 cal | |
| Średnica wewnętrzna węża | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Adaptery do węży | |
| Typ połączenia | Gwint zewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | -200 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 200 °C |
| Numer artykułu | 110926 | |
| EAN / GTIN | 4047322392952 | |
| Numer producenta | 110926 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |