Racord filetat unghiular G 1/2 exterior f furtun 8/10 mm, PFA

Cod articol.: 110926
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Lungime L 39 mm
Mărimi d1, Filet exterior G1/2 inch
Diametrul furtunului în interior 8 mm
Tip produs Adaptor furtun
Tipul conexiunii Filet exterior
Interval de temperatură min. -200 °C
Interval de temperatură max. 200 °C

Identificare și clasificare

Cod articol 110926
EAN / GTIN 4047322392952
Număr producător 110926
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord unghiular cu filet G 1/2 exterior pentru furtun 8/10 mm, presiune de lucru max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFA. Perfluoroalcoxi (PFA): un material plastic fluorurat care are aceeași rezistență chimică ca PTFE, dar prezintă valori de rezistență semnificativ mai ridicate și este adecvat pentru temperaturi de max. 200 °C.

Caracteristică:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 31,0 mm
  • Filet: G 1/2 AG
  • Material: Perfluoroalcoxi (PFA)
  • pentru furtun: 8/10 mm
  • Presiune de funcționare min.: -0,9 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 200 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -200 °C
  • Presiune maximă de funcționare de la 170 °C: 1 bar
  • Presiune maximă de funcționare la 20 °C: 10 bar