Úhlová šroubovací spojka G 1/2 vnější f hadice 8/10 mm, PFA

Artiklové číslo: 110926
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Délka L 39 mm
Velikost d1, Vnější závit G1/2 palec
Průměr hadice vnitřní 8 mm
Druh produktu Hadicový adaptér
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot min. -200 °C
Rozsah teplot max. 200 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 110926
EAN / GTIN 4047322392952
Číslo výrobce 110926
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová šroubovací spojka G 1/2 vnější pro hadici 8/10 mm, pracovní tlak max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFA. Perfluoralkoxy (PFA): fluoroplast, který má stejnou chemickou odolnost jako PTFE, ale vyznačuje se výrazně vyšší pevností a je vhodný pro teploty do max. 200 °C.

Charakteristika:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 31,0 mm
  • Závit: G 1/2 AG
  • Materiál: Perfluoralkoxy (PFA)
  • pro hadici: 8/10 mm
  • Provozní tlak minimální: -0,9 bar
  • Provozní teplota max.: 200 °C
  • Provozní teplota min.: -200 °C
  • Provozní tlak max. od 170 °C: 1 bar
  • Maximální provozní tlak při 20 °C: 10 bar