Truck for appliances

Nr art.: 11040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki opony pneumatyczne
Rodzaj produktu Wózek schodowy
Nośność 350 kg
Długość płyty 150 mm
Szerokość płyty 450 mm
Szerokość 650 mm
Wysokość 1 150 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11040
EAN / GTIN 4017976010526
Numer producenta 11040
Numer L L90070 236
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

For transporting appliances, such as stoves, refrigerators, washing machines, etc. Welded tubular steel construction, powder coated in blue RAL 5007. Wide rubber pads and non-slip cover on the blades. Pneumatic tyres, wheel hubs with roller bearings.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 350
  • Blade width (mm): 450
  • Blade depth (mm): 150
  • Total width (mm): 650
  • Total height (mm): 1150
  • Tyres: Pneumatic
  • Wheel size (mm): 260 x 85