Apparaten steekwagen

Artikelnummer: 11040
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steekwagen trap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11040
EAN/GTIN 4017976010526
Nummer fabrikant 11040
L-nummer L90070 236

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelast constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Voor het transport van koelkasten, vaatwassers, wasmachines en lichte ovens, rug met rubber bekleed, schep voorzzien van antislip. Luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager..

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 350
Schepbreedte (mm): 450
Schepdiepte (mm): 150
Totale breedte (mm): 650
Totale hoogte (mm): 1150
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen