Diable pour appareils

Réf.: 11040
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Revêtement revêtement par poudre
Construction en tube d’acier oui
Teinte, bleu Bleu brillant
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu
Nombre de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 260 mm
Largeur roue/roulette 85 mm
Matériau roue/roulette Bandage pneumatique
Type de produit diable escalier
Charge admissible 350 kg
Longueur bavette 150 mm
Largeur bavette 450 mm
Largeur 650 mm
Hauteur 1 150 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 11040
EAN / GTIN 4017976010526
Réf. fabricant 11040
Article hors catalogue L90070 236
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable pour le transport de poêles, réfrigérateurs, machines à laver, etc... Large protection caoutchouc sur tablier et antidérapante sur bavette. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 350
  • Largeur bavette (mm): 450
  • Prof. bavette (mm): 150
  • Largeur totale (mm): 650
  • Hauteur totale (mm): 1150
  • Type de pneu: Gonflables
  • Roues (mm): 260 x 85