Vogn til apparater

Art.-nr.: 11040
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Belægning pulverlakeret
Stålrørskonstruktion ja
Farvetone, blå Brilliantblå
Materiale stålplade
Farve blå
Antal hjul/ruller 2 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 260 mm
Bredde, hjul/rulle 85 mm
Materiale, hjul/rulle Luftdæk
Produkttype trappevogn
Bæreevne 350 kg
Længde, bladets overflade 150 mm
Bredde, klingeoverflade 450 mm
Bredde 650 mm
Højde 1.150 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11040
EAN/GTIN 4017976010526
Producentnummer 11040
L-nummer L90070 236
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Svejset stålrørskonstruktion, pulverlakeret blå RAL 5007. Til transport af ovne, køleskabe, vaskemaskiner osv. Bred gummipude, skridsikker belægning på spanden. Pneumatiske hjul 260 x 85 mm, nav med rullelejer.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 350
  • Skovlbredde (mm): 450
  • Skovldybde (mm): 150
  • Samlet bredde (mm): 650
  • Samlet højde (mm): 1150
  • Dæk: luft
  • Hjulstørrelse (mm): 260 x 85