Tyrolit drilling motor DME32MW 3.2kW, 110V core drilling up to Ø 350 mm

Nr art.: 11005531
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 3 200 W
Napięcie sieciowe 110 V
Oznaczenie producenta DME32MW; DME32UW
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Ze stołem maszyny tak
Średnica maks., beton 350 mm
Rodzaj produktu Wiertarka do wierceń rdzeniowych
Liczba biegów/stopni 3
Do materiału Mur; aluminium; asfalt; beton; brązy; cegła; ceramika; drewno; granit; kamień; miedź; mosiądz; płytki; stal; stal stopowa; szkło; titan; tworzywa sztuczne; żeliwo
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11005531
EAN / GTIN 9003173215869
Numer producenta 11005531
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The DME32 drill motor in the 3.2 kW power class combines excellent drilling performance with a compact design.
  • The mechanical and electronic overload protection as well as the full metal housing guarantee high reliability.
  • In addition, the built-in power/service display and levelling aid make it easy to use.
  • The 3-speed gearbox together with the additional speed control (start-drilling and iron mode) ensure optimal drilling speed.
  • The DME32 drill motor is available with Modul Drill™ quick-clamping system drill stand mountings or a universal plate.

Zaleta:

  • New compact, robust and ergonomic design
  • Various drill stand holders: ModulDrill™ or universal plate
  • Performance and service display, levelling aid and drilling mode selection

Materiał:

  • Material-independent