{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 3.200 W | |
| Tensiune de reţea | 110 V | |
| Denumirea producătorului | DME32MW; DME32UW | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Cu masa utilajului | ja | |
| Diametru max., beton | 350 mm | |
| Tip produs | Maşină de carotat | |
| Număr de intrări/trepte | 3 | |
| Recomandat pentru material | Zidărie; alamă; aluminiu; asfalt; beton; bronz; ceramică; cupru; cărămidă; fontă; granit; gresie; lemn; materiale plastice; oţel superior; oțel; piatră; sticlă; titan | |
| Găurire/ teşire/ alezare | beton | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă; Cu mâner suplimentar |
| Cod articol | 11005531 | |
| EAN / GTIN | 9003173215869 | |
| Număr producător | 11005531 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |