{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 3 200 W | |
| Tension | 110 V | |
| Référence fabricant | DME32MW; DME32UW | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Avec table de machine | oui | |
| Diamètre max., béton | 350 mm | |
| Type de produit | unité de perçage | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 3 | |
| Pour matériau | acier; acier inoxydable; aluminium; asphalte; bois; brique; bronze; béton; carrelage; cuivre; céramique; fonte; granit; laiton; maçonnerie; pierre; plastiques; titan; verre | |
| Perçage/lamage/alésage dans | béton | |
| Particularité / Equipement | modèle compact; avec poignée supplémentaire |
| Référence article | 11005531 | |
| EAN / GTIN | 9003173215869 | |
| Réf. fabricant | 11005531 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |