Vrtací motor Tyrolit DME32MW 3,2 kW, 110V Jádrové vrtání do Ø 350 mm

Artiklové číslo: 11005531
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 3 200 W
Síťové napětí 110 V
Označení výrobce DME32MW; DME32UW
Zásobování energií Síťový provoz
Se stolem stroje ano
Průměr max., beton 350 mm
Druh produktu Jádrová vrtačka
Počet rychlostních stupňů/stupňů 3
Vhodné pro materiál Zdivo; asfalt; beton; bronz; cihla; dlaždice; dřevo; granit; hliník; keramika; kámen; litina; mosaz; měď; ocel; plasty; sklo; titan; ušlechtilá ocel
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11005531
EAN / GTIN 9003173215869
Číslo výrobce 11005531
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Vrtací motor DME32 ve výkonové třídě 3,2 kW kombinuje vynikající vrtací výkon s kompaktní konstrukcí.
  • Mechanická a elektronická ochrana proti přetížení a celokovový kryt zaručují vysokou spolehlivost.
  • Vestavěný indikátor výkonu/servisu a nivelační pomůcka navíc usnadňují obsluhu.
  • Třírychlostní převodovka spolu s přídavnou regulací otáček (startovací vrtání a režim pro vrtání do železa) zajišťují optimální rychlost vrtání.
  • Vrtací motor DME32 je k dispozici s rychloupínacím systémem Module Drill™ pro upevnění vrtací soupravy nebo s univerzální deskou.

Výhoda:

  • Nový kompaktní, robustní a ergonomický design
  • Různá upevnění vrtací soupravy: ModulDrill™ nebo univerzální deska
  • Ukazatel výkonu a servisu, pomůcka pro vyrovnávání a volba režimu vrtání

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu