TYROLIT Drill hammer DHE32 230V 900W Universal drill hammer up to Ø 32 mm

Nr art.: 11002624
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 900 W
Napięcie sieciowe 230 V
Oznaczenie producenta DHE32
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Z funkcją udaru tak
Rodzaj produktu Młot udarowy
Do materiału Mur; aluminium; asfalt; beton; brązy; cegła; ceramika; cynk; drewno; granit; kamień; miedź; mosiądz; płytki; stal; stal stopowa; szkło; titan; tworzywa sztuczne; żeliwo
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Plus
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11002624
EAN / GTIN 9003173102657
Numer producenta 11002624
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Thanks to the quick-change tool system, the tool-free drill chuck removal as well as the continuous speed control trigger and the continuous function, this model is easy to use.
  • The low-vibration operation in combination with the high impact energy and the non-rotating additional handle contribute to a high level of ergonomics.

Zaleta:

  • 900 W combi hammer drill for drilling, hammer drilling and chiselling
  • Quick-change tool system for SDS Plus drill chuck
  • Ideal for inserting wall plugs

Materiał:

  • Material-independent