TYROLIT Martillo perforador DHE32 230V 900W Martillo perforador universal Ø 32mm

Número de artículo: 11002624
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Consumo de potencia 900 W
Tensión de red 230 V
Denominación del fabricante DHE32
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Con función de percusión
Tipo de producto Martillo perforador
Para material Mampostería; acero; acero fino; aluminio; asfalto; azulejos; bronce; cerámica; cinc; cobre; fundición; granito; hormigón; ladrillo; latón; madera; piedra; plásticos; titan; vidrio
Versión portaherramientas SDS Plus
Particularidad / equipamiento Con mango adicional

Identificación y clasificación

Número de artículo 11002624
EAN / GTIN 9003173102657
Número del fabricante 11002624
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Este modelo es fácil de manejar gracias al sistema de cambio rápido de herramienta, al desmontaje del portabrocas sin herramientas, al interruptor de aceleración y a la función continua.
  • El funcionamiento con pocas vibraciones, combinado con la elevada energía de impacto y el mango adicional antitorsión, contribuyen a una gran ergonomía.

Ventaja:

  • Martillo perforador combinado de 900 W para taladrar, perforar con percusión y cincelar
  • Sistema de cambio rápido de herramientas para portabrocas SDS Plus
  • Ideal para colocar tacos

Material:

  • Independiente del material