• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Bohrhammer DHE32 230V 900W

Artikel-Nr.: 11002624
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Leistungsaufnahme 900 W
Netzspannung 230 V
Herstellerbezeichnung DHE32
Energieversorgung Netzbetrieben
mit Schlagfunktion ja
Produktart Bohrhammer
geeignet für Material Aluminium; Asphalt; Beton; Bronze; Edelstahl; Fliesen; Glas; Granit; Guss; Holz; Keramik; Kunststoffe; Kupfer; Mauerwerk; Messing; Stahl; Stein; Titan; Ziegel; Zink
Ausführung Werkzeugaufnahme SDS Plus
Besonderheit / Ausstattung mit zusätzlichem Handgriff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11002624
EAN / GTIN 9003173102657
Herstellernummer 11002624
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dank des Werkzeug-Schnellwechselsystems, der werkzeuglosen Bohrfutter-Abnahme sowie dem Gasgebeschalter und der Dauerfunktion ist dieses Modell einfach zu bedienen.
  • Die vibrationsarme Arbeitsweise in Kombination mit der hohen Schlagenergie und dem verdrehsicheren Zusatzhandgriff tragen zu einer hohen Ergonomie bei.

Vorteil:

  • 900 W Kombi-Bohrhammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
  • Werkzeug-Schnellwechselsystem für SDS Plus-Bohreraufnahme
  • Ideal zum Dübel setzen

Werkstoff:

  • Materialunabhängig