• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

TYROLIT Marteau perforateur DHE32 230V 900W universel jusqu''à Ø 32 mm'

Réf.: 11002624
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 11002624
EAN / GTIN 9009013032481
Réf. fabricant 11002624
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Grâce au système de changement rapide d’outil, au démontage sans outil du mandrin de perçage ainsi qu’à l’interrupteur d’accélération et à la fonction continue, ce modèle est facile à utiliser.
  • Le fonctionnement à faibles vibrations, combiné à la puissance de frappe élevée et à la poignée supplémentaire anti-torsion, contribue à une ergonomie élevée.

Avantage(s):

  • Perforateur-burineur 900 W pour percer, perforer et buriner
  • Système de changement rapide d’outil pour porte-foret SDS Plus
  • Idéal pour la pose de chevilles

Matière(s):

  • Indépendant du matériau

Conseillers produits et services

Connectez-vous