{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu | 10 mm2 | |
| Nastawienie | ręcznie | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu AWG | 8 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Masa całkowita | 160 g |
| Numer artykułu | 11 02 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773023180 | |
| Numer producenta | 11 02 160 | |
| Numer L | L70010 316 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |