Afstriptang met openingsveer, universeel met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 160 mm

Artikelnummer: 11 02 160
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11 02 160
EAN/GTIN 4003773023180
Nummer fabrikant 11 02 160
L-nummer L70010 316
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie max. Ø 5 mm of 10 mm² geleider doorsnede
  • eenvoudige aanpassing aan de gewenste draad- of strengdiameter door kartelschroef en borgmoer

Kenmerk:

  • Stripping waarden vierkante millimeter: 10mm²
  • Stripwaarden (diameter): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • gezwart
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst

Downloads en documenten

Geschikte producten