• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza spelacavi con molla di apertura universale rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 160 mm

Codice art.: 11 02 160
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11 02 160
EAN / GTIN 4003773023180
Codice del produttore 11 02 160
Numero-L L70010 316
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con sezione max. Ø 5 mm risp. 10 mm²
  • regolazione facile sul diametro desiderato mediante vite zigrinata e controdado posizionati all'interno

Proprietà:

  • Valori di spelatura al millimetro quadrato: 10mm²
  • Valori di spellatura (diametro): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato

Download & documenti

Prodotti correlati