{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie sieciowe | 110 V | |
| Oznaczenie producenta | DME22SU | |
| Opakowanie | walizka | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Maks. głębokość wiercenia | 180 mm | |
| Średnica maks., beton | 180 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka do wierceń rdzeniowych | |
| Liczba biegów/stopni | 3 | |
| Do materiału | Mur; aluminium; asfalt; beton; brązy; cegła; ceramika; drewno; granit; kamień; miedź; mosiądz; płytki; stal; stal stopowa; szkło; titan; tworzywa sztuczne; żeliwo | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | inne | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton | |
| Dostępna blokada przed ponownym uruchomieniem | tak |
| Numer artykułu | 10993028 | |
| EAN / GTIN | 9003172025513 | |
| Numer producenta | 10993028 | |
| Numer L | L50140 104278 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |