• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Bohrmotor DME22SU STANDARD 110V Kernbohrungen bis Ø 180 mm

Artikel-Nr.: 10993028
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Netzspannung
110 V
Herstellerbezeichnung
DME22SU
Verpackung
Koffer
Energieversorgung
Netzbetrieben
Bohrtiefe max.
180 mm
Durchmesser max., Beton
180 mm
Produktart
Kernbohrmaschine
Anzahl Gänge / Stufen
3
geeignet für Material
Aluminium; Asphalt; Beton; Bronze; Edelstahl; Fliesen; Glas; Granit; Guss; Holz; Keramik; Kunststoffe; Kupfer; Mauerwerk; Messing; Stahl; Stein; Titan; Ziegel
Ausführung Werkzeugaufnahme
sonstige
Bohren/ Senken/ Reiben in
Beton
Wiederanlaufsperre vorhanden
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10993028
EAN / GTIN 9003172025513
Herstellernummer 10993028
L-Nummer L50140 104278
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Er verfügt über ein 3-Gang-Getriebe und eine variable Geschwindigkeitseinstellung mit Softstart.
  • Integrierte Überlastsicherungen und der PRCD-Personenschutzschalter gewährleisten ein sicheres Arbeiten.
  • Mittels beiliegendem M16-Adapter sind auch Trockenbohrungen möglich.

Vorteil:

  • 3-Gang-Getriebe für optimale Drehzahlen.
  • Trockenbohren mit dem beiliegenden M16-Adapter.
  • Verpackt im praktischen Transportkoffer.

Werkstoff:

  • Materialunabhängig