Tyrolit Moteur de carottage DME22SU STANDARD 110V Carottages jusqu’à Ø 180 mm

Réf.: 10993028
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension 110 V
Référence fabricant DME22SU
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Profondeur de perçage max. 180 mm
Diamètre max., béton 180 mm
Type de produit unité de perçage
Nombre de vitesses / niveaux 3
Pour matériau acier; acier inoxydable; aluminium; asphalte; bois; brique; bronze; béton; carrelage; cuivre; céramique; fonte; granit; laiton; maçonnerie; pierre; plastiques; titan; verre
Exécution porte-outils autre
Perçage/lamage/alésage dans béton
Verrouillage anti-redémarrage disponible oui

Identification et classification

Référence article 10993028
EAN / GTIN 9003172025513
Réf. fabricant 10993028
Article hors catalogue L50140 104278
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Il dispose d’une boîte à 3 vitesses et d’un réglage de vitesse variable avec démarrage progressif.
  • Des protections intégrées contre les surcharges et le disjoncteur différentiel PRCD garantissent un travail en toute sécurité.
  • L’adaptateur M16 fourni permet également de percer à sec.

Avantage(s):

  • Boîte à 3 vitesses pour un régime optimal.
  • Perçage à sec avec l’adaptateur M16 fourni.
  • Livré dans une mallette de transport pratique.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau