{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Síťové napětí | 110 V | |
| Označení výrobce | DME22SU | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Hloubka vrtání max. | 180 mm | |
| Průměr max., beton | 180 mm | |
| Druh produktu | Jádrová vrtačka | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 3 | |
| Vhodné pro materiál | Zdivo; asfalt; beton; bronz; cihla; dlaždice; dřevo; granit; hliník; keramika; kámen; litina; mosaz; měď; ocel; plasty; sklo; titan; ušlechtilá ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | jiné | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | beton | |
| Blokování opakovaného rozběhu k dispozici | da |
| Cod articol | 10993028 | |
| EAN / GTIN | 9003172025513 | |
| Număr producător | 10993028 | |
| L-Număr | L50140 104278 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |