Tyrolit Core drilling system DRS162 STANDARD Core drilling up to Ø 162 mm

Nr art.: 10990700
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 10990700
EAN / GTIN 9003172360379
Numer producenta 10990700
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The drill motor and drill stand are perfectly matched and form a single unit.
  • The fixed speed and compact, lightweight design guarantee easy handling and user-friendliness.
  • An integrated personal protection circuit breaker ensures maximum safety.
  • Optional vacuum plate offers more flexibility for system mounting.

Cecha szcz.:

  • Shape: DRS162S/1/162mm/dowel/2.5kW/230V/SchukoU
  • Material suitability: Material-independent
  • Product line: STANDARD

Zaleta:

  • Powerful 2.5 kW motor.
  • 1 gear for drill diameters up to 162 mm.
  • Space-saving mounting option using a dowel foot.

Materiał:

  • Material-independent