TYROLIT Sistema de perforación DRS162 STANDARD Perforaciones hasta Ø 162 mm

Número de artículo: 10990700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 10990700
EAN / GTIN 9003172360379
Número del fabricante 10990700
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • El motor de perforación y el soporte de perforación están perfectamente adaptados entre sí y forman una unidad.
  • El número de revoluciones fijo y el diseño compacto y ligero garantizan un manejo sencillo y una gran facilidad de uso.
  • Un interruptor de seguridad PRCD integrado garantiza la máxima seguridad.
  • La placa de vacío opcional ofrece más flexibilidad en la fijación del sistema.

Característica:

  • Forma: DRS162S/1/162 mm/taco/2,5 kW/230 V/SchukoU
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: ESTÁNDAR

Ventaja:

  • Potente motor de 2,5 kW.
  • 1 velocidad para diámetros de perforación de hasta 162 mm.
  • Posibilidad de fijación con tacos para ahorrar espacio.

Material:

  • Independiente del material