Systém jádrového vrtání TYROLIT DRS162

Artiklové číslo: 10990700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 10990700
EAN / GTIN 9009012017588
Číslo výrobce 10990700
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Motor a stojan vrtačky jsou dokonale sladěny a tvoří jeden celek.
  • Pevné nastavení otáček a kompaktní, lehká konstrukce zaručují snadnou manipulaci a uživatelskou přívětivost.
  • Integrovaný spínač osobní ochrany PRCD zajišťuje maximální bezpečnost.
  • Volitelná vakuová deska nabízí větší flexibilitu při montáži systému.

Charakteristika:

  • Tvar: DRS162S/1/162mm/Dübel/2.5kW/230V/SchukoU
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: STANDARD

Výhoda:

  • Výkonný motor o výkonu 2,5 kW.
  • 1 rychlost pro vrtání do průměru 162 mm.
  • Možnost prostorově úsporného upevnění pomocí hmoždinkové patky.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu