Push-in T-connector »Blue Series«, for hose exterior Ø 6 mm

Nr art.: 109828
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opakowanie luzem
Kolor niebieskie; czarny
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Liczba przyłączy rozdzielacza 3
Długość L 19 mm
Średnica wewnętrzna węża 6 mm
Rodzaj produktu Złączka
Liczba elementów 1 szt.
Typ połączenia Przyłącze do węża
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 80 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 109828
EAN / GTIN 4047322026321
Numer producenta 109828
Numer L L00970 837
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Push-in T-connector »Blue Series«, for hose exterior Ø 6 mm, pmax short term 15 bar, Plastic / nickel-plated brass

Cecha szcz.:

  • L1: 19.0 mm
  • Series: Blue Series
  • Medium: Compressed air
  • Lösering: Synthetic material
  • Material: Plastic or nickel-plated brass
  • sealing material: NBR
  • Scope of application: Compressed air systems, automotive, packaging industry, vacuum
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Min. working pressure: -0.95 bar
  • Recommended hose: PU, PA (nylon)
  • for hose outer diameter: 6 mm
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: -20 °C
  • Maximum working pressure for short periods: 15 bar