{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | løs | |
| Farve | blå; sort | |
| Driftstryk maks. | 10 bar | |
| Antal fordelertilslutninger | 3 | |
| Længde L | 19 mm | |
| Diameter, slange, indvendigt | 6 mm | |
| Produkttype | kobling | |
| Antal dele | 1 stk. | |
| Type, tilslutning | slangetilslutning | |
| Temperaturområde, min. | -20 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 80 °C | |
| Materiale | messing |
| Artikelnummer | 109828 | |
| EAN/GTIN | 4047322026321 | |
| Producentnummer | 109828 | |
| L-nummer | L00970 837 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |