{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | volné | |
| Barva | modrá; Černá | |
| Provozní tlak max | 10 bar | |
| Počet přípojek rozdělovače | 3 | |
| Délka L | 19 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 6 mm | |
| Druh produktu | Spojka | |
| Počet přepážek | 1 ks | |
| Typ připojení | Hadicová přípojka | |
| Rozsah teplot min. | -20 °C | |
| Rozsah teplot max. | 80 °C | |
| Materiál | mosaz |
| Katalogové číslo | 109828 | |
| EAN / GTIN | 4047322026321 | |
| Číslo výrobce | 109828 | |
| L-číslo | L00970 837 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |