{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar | |
| Kolor | niebieskie; srebrna | |
| Ciśnienie robocze maks. | 15 bar | |
| Długość L | 56,6 mm | |
| Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny | 3/8 cal | |
| Średnica wewnętrzna węża | 10 mm | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Gwint zewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | -20 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 80 °C | |
| Materiał | mosiądz |
| Numer artykułu | 109253 | |
| EAN / GTIN | 4047322197410 | |
| Numer producenta | 109253 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |