{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar | |
| Culoarea | albastru; argintiu | |
| Presiune de funcționare max. | 15 bar | |
| Lungime L | 56,6 mm | |
| Mărimi d1, Filet exterior | 3/8 inch | |
| Diametrul furtunului în interior | 10 mm | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Tipul conexiunii | Filet exterior | |
| Interval de temperatură min. | -20 °C | |
| Interval de temperatură max. | 80 °C | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 109253 | |
| EAN / GTIN | 4047322197410 | |
| Număr producător | 109253 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |