• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Raccord vissable 45° « série bleue », pivotant, R 3/8 extérieur, Ø 10 mm

Réf.: 109253
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Steckverschraubung 45° »Blaue Serie«, drehbar
Couleur bleu; argent
Pression de service max. 15 bar
Longueur L 56,6 mm
Taille d1, filetage extérieur 3/8 pouce
Diamètre intérieur flexible 10 mm
Type de produit raccord
Type de raccordement filetage extérieur
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 80 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 109253
EAN / GTIN 4047322197410
Réf. fabricant 109253
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord enfichable 45° « série bleue », pivotant, R 3/8 extérieur pour tuyau extérieur Ø 10 mm, pmax temporaire 15 bar, plastique / laiton nickelé. Notre série de connecteurs rapides en plastique ou en laiton nickelé. Les pièces peuvent être utilisées en combinaison avec des tuyaux et des tubes en plastique.

Caractéristique(s):

  • L1: 33,2 mm
  • L2: 56,6 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Série: Série bleue
  • Medium: Air comprimé
  • Filetage: R 3/8 AG
  • Lösering: plastique
  • Matériau: Plastique ou laiton nickelé
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, industrie de l’emballage, vide
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • Tuyau recommandé: PU, PA (nylon)
  • pour Ø extérieur du tuyau: 10 mm
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Pression de service max. brève: 15 bar

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier