Storz reducer, Alu, Storz size 110-A, Flange DN 100

Nr art.: 108257
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 108257
EAN / GTIN 4047322254922
Numer producenta 108257
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Storz reducer, Aluminium, Storz size 110-A, Tappet distance 133 mm, Flange DN 100, Operating pressure max. 16 bar

Cecha szcz.:

  • Flange: DN 100
  • Material: Aluminium
  • Storz size: 110-A
  • sealing material: NBR
  • Cleat spacing 1: 133 mm
  • Max. operating pressure: 16 bar
  • Hole circle diameter: 180 mm
  • Number of screw holes: 8
  • Max. operating temperature: 110 °C
  • Min. operating temperature: -40 °C