{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | plateado | |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar | |
| Número de conexiones del distribuidor | 2 | |
| Longitud L | 133 mm | |
| Diámetro | 100 mm | |
| Tipo de producto | Acoplamiento | |
| Tipo de conexión | Conexión con brida | |
| Rango de temperatura mín. | -40 °C | |
| Rango de temperatura máx. | 110 °C | |
| Material | Aluminio |
| Número de artículo | 108257 | |
| EAN / GTIN | 4047322254922 | |
| Número del fabricante | 108257 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |