{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | argintiu | |
| Presiune de funcționare max. | 16 bar | |
| Număr racorduri distribuţie | 2 | |
| Lungime L | 133 mm | |
| Diametru | 100 mm | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Tipul conexiunii | Racord cu flanșă | |
| Interval de temperatură min. | -40 °C | |
| Interval de temperatură max. | 110 °C | |
| Material | Aluminiu |
| Cod articol | 108257 | |
| EAN / GTIN | 4047322254922 | |
| Număr producător | 108257 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |